Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA ELECTRONICS CR1220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR1220 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Varta CR1220 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     808-23574
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06220101401
EAN/GTIN:
     4008496276899
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie

Batterie CR 1220

  • Durchmesser: 12,5 mm
  • Höhe: 2 mm
  • Gewicht: 0,8 g
  • Kapazität: 35 mAh
  • Spannung: 3 V

Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,58*
€ 0,78*
1 Tag
1995
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,63*
€ 0,83*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,97*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,13*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.