Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2025 V 1-BL (6025) Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR2025 V 1-BL (6025) Einwegbatterie Lithium
Varta CR2025 V 1-BL (6025) Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     284WZ-104904
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Lithium - Varta (6025) Ersetzt folgende Zellen: CR 2025 (6025)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
20 x 20 x 2.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2025
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.5 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
2.5 g
Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4875*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3675*
€ 0,4875*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
4 Tage
65
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
2 Tage
7919
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,3675* pro Paket)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13005025
ab € 0,818*
Ähnlich
Energizer
626981
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.