Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LR54/AG10/V10GA (4274) 1BL Einwegbatterie SR54 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta LR54/AG10/V10GA (4274) 1BL Einwegbatterie SR54 Alkali
Varta LR54/AG10/V10GA (4274) 1BL Einwegbatterie SR54 Alkali
Artikel-Nr.:
     1604-187396
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Knopfzelle Alkali Mangan - 1Stk. Blister AG10, LR54, LR1130, 189, RW89,V10GA Ersetzt folgende Zellen: AG10, LR54, LR1130, 189, RW89, V10GA, 4274
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 11.6 x 3.1 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR54
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
50 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.1 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
1.1 g
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
49
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,25*
€ 0,33*
2 Tage
1307
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,35*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,2725*
€ 0,3625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052550
ab € 0,415*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,2883*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,33*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,21*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.