Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V23GA Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V23GA Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Varta V23GA Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107409
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V23GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriekapazität
25 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
0.8 g
Angebote (65)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
5480
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,68*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,53*
€ 0,70*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,72*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,76*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100400548
ab € 3,15*
Ähnlich
ELBA
100400535
ab € 3,12*
Ähnlich
ELBA
100400536
ab € 3,07*
Ähnlich
ELBA
100400545
ab € 3,12*
Ähnlich
ELBA
100400546
ab € 3,12*
Ähnlich
ELBA
100400544
ab € 3,12*
Ähnlich
ELBA
100400542
ab € 3,12*
Ähnlich
ELBA
100400543
ab € 3,12*
Ähnlich
ELBA
100400540
ab € 3,12*
Ähnlich
ELBA
100400538
ab € 3,12*
Ähnlich
Duracell
DUR394203969
ab € 1,20*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.