Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2032 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR2032 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Varta CR2032 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     284WZ-104905
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     CR2032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
230 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
3.2 mm
Gewicht
3 g
Angebote (68)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,36*
€ 0,47*
4 Tage
295
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
4 Tage
449
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,37*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,13*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
04920 110 412
ab € 1,62*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.