Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Gartenleuchte WLAN, Gartenstrahler + Erdspies, wasserdicht, farbig, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00176630
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176630
EAN/GTIN:
     4047443498656
Suchbegriffe:
Farbig
LED
Lampe
Leuchte
Zauberhafte Illuminationen fur Ihren Garten, leuchtende Deko-Highlights, Licht-Akzente an Fassaden - mit der smarten Gartenleuchte erstrahlt alles im Garten in einem vollig neuen Licht. Farbig, gedimmt, kunterbunt - Gartenbeleuchtung ganz nach Stimmung und Anlass. - wasserdichte Ausenlampe: Ob Sommerfest oder Weihnachtsfeier im Garten – mit dem Gartenstrahler geniesen Sie auch bei Regen und Schnee die stimmungsvolle, smarte Gartenbeleuchtung, denn die Schutzklasse IP65 schutzt vor Strahlwasser aus allen Richtungen - Licht, wo Sie es wollen: Am Gelenk des Erdspieses wie auch des Montagefuses lasst sich der Winkel des Gartenspots beliebig einstellen, um Baumkronen magisch zu illuminieren, Gartenwege hell zu erleuchten oder Akzente an der Gartenmauer zu setzen - die perfekte Position in Rasen, Beet und Blumentopf: Mit dem Erdspies aus Aluminium konnen Sie den Gartenstrahler in jeden lockeren Bodengrund stecken und Ihren Garten erstrahlen lassen - Gartenstrahler als Ausenleuchte: LED-Ausenlampe mit angeschraubtem Montagefus an Wand, Decke oder Boden befestigen und Hof, Haus und Terrasse beleuchten oder kunstvoll in Szene setzen - smarter Farbrausch: Wahlen Sie aus 16 Millionen Farben genau die passende fur Ihre Stimmung oder Ihren Anlass und tauchen Sie mit der Gartenleuchte Baume und Busche in Ihre Lieblingsfarbe, wahlen Sie einen bunten Farbwechsel fur die Party oder dimmen Sie den Gartenstrahler fur eine gemutliche Gartenbeleuchtung - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die Smart-Home-Lampe und haben jederzeit die Kontrolle uber Ihre Beleuchtung - ob Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit der smarten Lampe steuern - unser Gartenstrahler funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da der WLAN-Gartenstrahler eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Gartenleuchte - 1 Erdspies - 1 Montagefus mit Montagematerial - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
458.33 g
Hohe:
19.5 cm | 230 mm
Lange:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm | 116 mm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Ausenleuchte
Lichtfarbe:
Multi-Colour/Warmweis bis Tageslicht
Frequenzband:
2,4GHz
Stromstecker:
Typ F (CEE 7/4)
Signalubertragung:
WiFi
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Dimmbar:
Ja
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Betriebsspannung (AC):
230 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Ja - Halbwertswinkel <90° (Φ90°)
Kuhlkorper/Gehause:
Plastik
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
IP-Schutzklasse:
IP65 (Schutz gegen Staubeintritt und Dauerregen)
Ausfuhrung Vorschaltgerat:
Konstantstrom
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa/Google Assistant
Abgestrahlte max. Sendeleistung:
0,1 W
Farbe:
Schwarz
Dimmsteuerung:
App/Sprache
Angabe der spez. Anwendung:
Ausenbereich
Energie Effizienz Label (A bis G):
G
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
7 kWh/1000h
Ersatz fur Leuchtstofflichtquelle mit:
40 W
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Ja
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
1 <
Halbwertswinkel:
70 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
25000 h
Leistungsaufnahme (Pon):
7 W
Leistungsaufnahme Pnet (vernetzte Lichtquelle):
7 W
Leistungsaufnahme Psb (Bereitschaftsbetrieb):
0,5 W
Lichtquellentyp:
Gebundeltes Licht
Lichtquellen Austausch:
Fest verbaut
Nutzlichtstrom (Φ360°):
450 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,9
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176607
ab € 29,94*
Ähnlich
Hama
00223493
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00223492
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00223497
ab € 11,71*
Ähnlich
Hama
00223496
ab € 10,37*
Ähnlich
Hama
00223494
ab € 7,63*
Ähnlich
Hama
00223495
ab € 6,29*
Ähnlich
Hama
00176633
ab € 40,14*
Ähnlich
Hama
00133752
ab € 13,33*
Ähnlich
Hama
00176636
ab € 30,31*
Ähnlich
Hama
00176632
ab € 37,55*
Ähnlich
Hama
00176631
ab € 55,02*
Ähnlich
Hama
00176605
ab € 31,62*
Ähnlich
Hama
00176604
ab € 31,49*
Ähnlich
Hama
00176611
ab € 47,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.