Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Nachtlicht DayNight Sensor fur Steckdose, Nachtsensor, warmes Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223494
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223494
EAN/GTIN:
     4047443491640
Suchbegriffe:
Stecker
Kabellos
Steckdose
LED
- Helligkeitssensor reagiert auf die Lichtverhaltnisse: schaltet das Nachtlicht bei Dunkelheit automatisch an und bei Helligkeit aus - einfach, energieeffizient, sicher: Nachtlicht an Steckdose anschliesen, niedriger Energieverbrauch dank LED-Leuchtdiode, die nicht heis wird - Nacht- und Orientierungslicht in einem warmen Gelbton mit energiesparender LED-Leuchtdiode zur bodennahen Beleuchtung fur Kinderzimmer, Bade- und Schlafzimmer, Hausflure, Treppen, Keller etc.- integrierter Dammerungssensor reagiert selbstandig auf den aktuellen Lichteinfall im Raum und reguliert die Nachtbeleuchtung entsprechend - sehr dezentes, angenehmes Licht (warmweis bis gelb, 3000 K) zur Orientierung in der Dunkelheit, nimmt Kindern die Angst - energiesparendes Nachtlicht fur Steckdosen im Innenbereich, das speziell auf den Boden ausgerichtet ist, um ein Blenden der Augen zu vermeiden – auch bei Steckdosen, die hoher angebracht sind - geeignet fur Schlaf- und Kinderzimmer, Hausflure, Durchgange, Treppen, Keller, Garage oder auch als Schlummerlicht und fur die Heimkino-Atmosphare - im Gegensatz zu normalen Gluhbirnen bietet eine Leuchtdiode eine um ein Vielfaches erhohte Lebensdauer und entwickelt kaum Hitze, daher ungefahrliche Anwendung Lieferumfang: - 1 Nachtlicht DayNight Sensor - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
56.75 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm
Breite x Hohe x Lange:
6 x 6 x 7 cm
Lichtfarbe:
Weis
Leuchtmittel:
LED
Zusatzfunktionen:
Dammerungssensor
Betriebsspannung (AC):
230
Frequenz:
50 Hz
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Lebensdauer:
30000 h
Lichtfarbe/Farbtemperatur:
Warmweis – 3378 K
Eigenverbrauch Nachtlicht max.:
0,28 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176630
ab € 34,24*
Ähnlich
Hama
00176607
ab € 29,89*
Ähnlich
Hama
00223493
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00223492
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00223497
ab € 11,67*
Ähnlich
Hama
00223496
ab € 10,32*
Ähnlich
Hama
00223495
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00176633
ab € 40,08*
Ähnlich
Hama
00133752
ab € 13,25*
Ähnlich
Hama
00176632
ab € 37,55*
Ähnlich
Hama
00176631
ab € 54,80*
Ähnlich
Hama
00176605
ab € 31,35*
Ähnlich
Hama
00176604
ab € 31,44*
Ähnlich
Hama
00176611
ab € 48,35*
Ähnlich
Hama
00176609
ab € 48,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.