Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED Wandlampe fur innen und ausen, WLAN, App- u. Sprachsteuerung, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176607
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176607
EAN/GTIN:
     4047443475381
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Warum nicht das Licht gleich komplett uber eine Wandleuchte steuern? Mit unserer Smart-Home-Lampe bekommen Sie das Gesamtpaket aus WLAN-Lampe und Wohnaccessoire. Gestalten Sie die Beleuchtung innen und ausen ganz wie Sie wollen per App und Alexa-Sprachsteuerung. - von gemutlich bis aktiv: Wahlen Sie genau die Farbtemperatur aus, die zu Ihren Aktivitaten passt, z.B. Warmweis fur einen entspannten Feierabend oder Tageslicht zum Kochen - smarte LED-Wandbeleuchtung innen und ausen: Die Wandlampe schafft auf Balkon, Terrasse und Hofeinfahrt ebenso eine perfekte Lichtatmosphare wie in Innenraumen – mit Schutzklasse IP44 ist die Wandleuchte aus allen Richtungen vor Spritzwasser geschutzt - Eyecatcher im Up-and-Down-Design aus hochwertigem Metall: Die Lichtkegel nach oben und unten schaffen eine ganz besondere Lichtwirkung – so wird das Licht selbst zum Dekoelement - smart und clever: Mit der LED-Wandlampe kreieren Sie auch manuell verschiedene Lichtatmospharen – die Lichtkegel lassen sich mittels Metallplatten im Winkel einstellen und sogar verschliesen, so dass Sie einen Up- oder einen Down-Effekt erzeugen konnen - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die WLAN-LED-Lampe und haben jederzeit die Kontrolle uber Ihre Beleuchtung - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit der smarten Lampe steuern - unsere Wandlampe funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die WLAN-Lampe eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - smarte Lichtsteuerung mit der Wandlampe: Lichtspender, Effektbeleuchtung oder besondere Lichtatmospharen erzeugen – ganz einfach per App- oder Sprachsteuerung, z.B. dimmen oder Farbtemperatur andern- Beleuchtung und Wohnaccessoire in einem: Das schlichte Wurfel-Design in Metall harmoniert mit jedem Wohnstil und schafft durch die modernen Lichtkegeleffekte in Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Treppenhaus sowie in Ausenbereichen eine asthetische Beleuchtung - einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, Home Connect Plus, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - Zeitsteuerung: Sie legen in der App fest, wann sich die LED-Wandlampe z. B. ein- und ausschalten soll - mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten lassen sich Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen, z.B. die Smart-Home-Leuchte mit einem Bewegungsmelder koppeln - so lasst sich mit gezieltem Steuern Ihrer Beleuchtung Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, die Up-Down-Wandleuchte auszuschalten, denn Sie sind jederzeit uber den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert - Wandleuchte muss angeschlossen und montiert werden - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gespeichert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Wandlampe - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
490.15 g
Hohe:
19.5 cm | 100 mm
Lange:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Breite x Tiefe:
100 x 100 mm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
Wandleuchte
Lichtfarbe:
Warmweis bis Tageslicht
Frequenzband:
2,4
Farbtemperatur:
2700 - 6500 K
Signalubertragung:
WiFi
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Dimmbar:
Ja
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
35 W
Betriebsspannung (AC):
230 V
Lampenstrom:
49 mA
Frequenz:
50 Hz/60 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Farbkonsistenz:
6 ≤
Empfehlung fur Entsorgung:
Recycling uber Wertstoffhof oder Sammelstelle
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
IP-Schutzklasse:
IP44 (Schutz vor Spritzwasser)
Lizenziert von/durch:
Amazon
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS)/Google Home
Abgestrahlte max. Sendeleistung:
0,1 W
Farbe:
Weis
Dimmsteuerung:
App/Sprache
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
4 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Ja
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,2 <
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
25000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
6 W
Leistungsaufnahme Pnet (vernetzte Lichtquelle):
0,58 W
Leistungsaufnahme Psb (Bereitschaftsbetrieb):
0,58 W
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Lichtquellen Austausch:
Fest verbaut
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
0,8 %
Nutzlichtstrom (Φ120°):
350 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0
Vernetzte Lichtquelle:
Ja
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
2
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,44
Weitere Suchbegriffe: Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, bad-wandleuchte led ip44, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44, Lampe, Sprachsteuerung, Leuchte, Leuchtmittel, Licht, Beleuchtung, Ausenbereichstrahler, Strahler, Ausenbereich, Ausenleuchte, Ausenlampe, Ausenbeleuchtung, Smart Home, Wandlampe, Wandleuchte, WLAN-Lampe, WIFI Lampe, Appsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176630
ab € 34,03*
Ähnlich
Hama
00223493
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00223492
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00223497
ab € 11,69*
Ähnlich
Hama
00223496
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00223494
ab € 7,61*
Ähnlich
Hama
00223495
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00176633
ab € 40,41*
Ähnlich
Hama
00133752
ab € 12,96*
Ähnlich
Hama
00176632
ab € 37,49*
Ähnlich
Hama
00176631
ab € 54,94*
Ähnlich
Hama
00176605
ab € 31,69*
Ähnlich
Hama
00176604
ab € 31,36*
Ähnlich
Hama
00176611
ab € 48,22*
Ähnlich
Hama
00176609
ab € 48,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.