Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LED-Nachtlicht Circle Colour m. integr. Steckdose, Lichtsensor, 3 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223497
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223497
EAN/GTIN:
     4047443491671
Suchbegriffe:
Nachtlicht
hama nachtlicht
nachtlicht
- Helligkeitssensor reagiert auf die Lichtverhaltnisse: schaltet das Nachtlicht bei Dunkelheit automatisch an und bei Helligkeit aus - durch leichtes Drehen des Ausenringes konnen die Farben Weis, Grun oder Blau eingestellt werden - einfach, energieeffizient, sicher: Nachtlicht an Steckdose anschliesen, niedriger Energieverbrauch dank LED-Leuchtdiode, die nicht heis wird - Anschluss elektronischer Gerate dank integrierter Steckdose weiterhin moglich, so geht kein Steckplatz verloren - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - energiesparendes LED-Nacht- und Orientierungslicht (weis, grun, blau) mit Dammerungssensor und integrierter Steckdose mit erhohtem Beruhrungsschutz zum Einsatz in Kinderzimmern, Hausfluren, Kellern etc.- integrierter Dammerungssensor reagiert auf aktuelle Lichtverhaltnisse und schaltet das Nachtlicht entsprechend selbststandig ein und aus - verschiedene Farbmodi wahlbar: mit leichtem Drehen zwischen weisem, grunem und blauen Licht wechseln - sehr dezentes, angenehmes Licht zur Orientierung in der Dunkelheit und als Schlummerlicht, auch fur bodennahe Beleuchtung geeignet - energiesparendes Nachtlicht fur Steckdosen im Innenbereich fur Schlaf- und Kinderzimmer, Hausflure, Durchgange, Treppen, Keller oder auch fur die Heimkino-Atmosphare - im Gegensatz zu normalen Gluhbirnen bietet eine Leuchtdiode eine um ein Vielfaches erhohte Lebensdauer (bis zu 50.000 h) und entwickelt kaum Hitze, daher ungefahrliche Anwendung - sehr geringer Verbrauch: ca. 0,6 W bzw. unter 6 kWh pro Jahr Lieferumfang: - 1 Nachtlicht Circle Colour - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
103.02 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
7.5 cm
Breite x Hohe x Lange:
8,2 x 8,2 x 7,3 cm
Lichtfarbe:
Blau, Grun, Weis
Leuchtmittel:
LED
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Zusatzfunktionen:
Dammerschalter, Dammerungssensor
Betriebsspannung (AC):
230
Frequenz:
50 Hz
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Lebensdauer:
50000 h
Eigenverbrauch Nachtlicht max.:
0,8 W
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Kabellos, Farbig, Steckdose, LED, Nacht, Schutzkappe, Orientierungslicht, Kind, Kleinkind, Licht, Kinderschutzartikel, Kinderschutz, Orientierung, Beleuchtung, Weis, Baby, Sensor, Weiss, Farbe, Dammerung, Dammerungsschalter, LED-Licht, LED-Lampe, LED-Lampe 230V, Kinder, Kindersicherung, Steckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176630
ab € 34,32*
Ähnlich
Hama
00176607
ab € 29,89*
Ähnlich
Hama
00223493
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00223492
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00223496
ab € 10,32*
Ähnlich
Hama
00223494
ab € 7,61*
Ähnlich
Hama
00223495
ab € 6,26*
Ähnlich
Hama
00176633
ab € 40,20*
Ähnlich
Hama
00133752
ab € 13,25*
Ähnlich
Hama
00176632
ab € 37,76*
Ähnlich
Hama
00176631
ab € 54,80*
Ähnlich
Hama
00176605
ab € 31,64*
Ähnlich
Hama
00176604
ab € 31,58*
Ähnlich
Hama
00176611
ab € 48,42*
Ähnlich
Hama
00176609
ab € 48,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.