Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama WLAN LED-Deckenleuchte Glitzer, Sprach/Appsteuerung, dimmbar, O 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176604
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176604
EAN/GTIN:
     4047443488541
Suchbegriffe:
LED
Lampe
Sprachsteuerung
Leuchte
Warum nicht das Licht gleich komplett uber eine Deckenleuchte steuern? Mit unserer WiFi-Deckenleuchte bekommen Sie das Gesamtpaket aus Lampe und Wohnaccessoire. Diese lasst die Sterne im Zuhause funkeln - ganz wie Sie wollen per App und Alexa-Sprachsteuerung. - unsere Smart-Home-Deckenleuchte funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Lampe eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - Glitzereffekt: Unzahlbar viele lichtdurchlassige Punkte im Schirm der Smart-Home-Lampe funkeln wie kleine Sterne - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die WLAN-Lampe und haben jederzeit die Kontrolle uber die Deckenlampe - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichtatmospharen uber die LED-Deckenleuchte steuern - smarte Lichtsteuerung mit der WLAN-Deckenleuchte: Lichtspender, Effektbeleuchtung oder besondere Lichtatmospharen erzeugen – ganz einfach per App- oder Sprachsteuerung, z.B. dimmen oder Farbtemperatur andern- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - verschiedenste Lichtszenarien mit der App kreieren: z.B. stufenlos dimmen mit warmweiser Farbtemperatur fur eine gemutliche Atmosphare oder Tageslicht zum Kochen oder Arbeiten einstellen - Zeitsteuerung: Sie legen in der App fest, wann sich die Smart-Home-Leuchte z. B. ein- und ausschalten soll - mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten lassen sich Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen - so lasst sich mit gezieltem Steuern Ihrer Beleuchtung Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Licht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit uber den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert - Farbtemperatur: 2700K Warmweis - 6500K Tageslicht - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gespeichert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 4.4 und iOS 8.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 WLAN LED-Deckenleuchte Glitzer - Montagematerial - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
444.56 g
Hohe:
34.5 cm | 100 mm
Lange:
34 cm
Breite:
10.5 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
Deckenleuchte
Durchmesser:
300 mm
Lichtfarbe:
Warmweis bis Tageslicht
Frequenzband:
2,4
Farbtemperatur:
2700 - 6500 K
Signalubertragung:
WiFi
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
600 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
120 W
Betriebsspannung (AC):
230 V
Lampenstrom:
115 mA
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Farbkonsistenz:
6 ≤
Empfehlung fur Entsorgung:
Recycling uber Wertstoffhof oder Sammelstelle
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Lizenziert von/durch:
Amazon
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa/Apple Siri/Google Assistant
Abgestrahlte max. Sendeleistung:
0,1 W
Farbe:
Weis
Dimmsteuerung:
App/Sprache
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
18 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Ja
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
1 <
Halbwertswinkel:
180 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
25000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
18 W
Leistungsaufnahme Pnet (vernetzte Lichtquelle):
0,5 W
Leistungsaufnahme Psb (Bereitschaftsbetrieb):
0,5 W
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Lichtquellen Austausch:
Fest verbaut
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
0,96 %
Nutzlichtstrom (Φ360°):
2000 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,4
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
1
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176630
ab € 34,14*
Ähnlich
Hama
00176607
ab € 29,89*
Ähnlich
Hama
00223493
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00223492
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00223497
ab € 11,63*
Ähnlich
Hama
00223496
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00223494
ab € 7,57*
Ähnlich
Hama
00223495
ab € 6,26*
Ähnlich
Hama
00176633
ab € 40,30*
Ähnlich
Hama
00133752
ab € 13,24*
Ähnlich
Hama
00176632
ab € 37,76*
Ähnlich
Hama
00176631
ab € 54,87*
Ähnlich
Hama
00176605
ab € 31,37*
Ähnlich
Hama
00176611
ab € 48,27*
Ähnlich
Hama
00176609
ab € 48,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.