Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Phoenix, 135, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00121349
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121349
EAN/GTIN:
     4047443508997
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
- Equipmenttasche zur Aufbewahrung und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern von digitalen SLR- und System-Kameras mit Zubehor- Hauptfach mit Doppelreisverschlussoffnung - flache Vordertasche mit 2 Netzfachern fur z.B. Batterien - Reisverschlussfach auf dem Deckel - zusatzliches Reisverschlussfach unter dem Deckel fur z.B. Speicherkarten - Reisverschlussfach an der Taschenruckseite - Fach an der Taschenruckseite innen - 2 Netztaschen an den Seiten ausen - flexibel verstellbare Stativhalterungen unter den seitlichen Netztaschen - 2 variable Inneneinteiler - Trolleyband an der Ruckseite - abwischbarer Boden - abnehmbarer und langenverstellbarer Schultergurt mit ergonomisch geformtem Schulterpolster - gepolsterter Tragegriff - Regenschutzhaube im unteren Bereich des Ruckteils integriert Lieferumfang: - 1 Kameratasche Phoenix - 1 Schultergurt - 2 Inneneinteiler
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
487.17 g | 480 g
Hohe:
17.5 cm
Lange:
26 cm
Breite:
16 cm
Innenmas B x T x H:
26 x 16 x 17,5 cm
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Phoenix
Geeignet fur:
Foto
Ausstattung:
Verstellbarer Schultergurt
Grosencode:
135
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, Fototasche, Tasche, Equipmenttasche, Foto, Video, Fotostudio, Zubehortasche, Kamerazubehor, Kamera-Zubehor, Kamera-Tasche, Foto-Tasche, Zubehor-Tasche, Foto-/Video-Equipmenttasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 37,33*
€ 49,87*
Frei Haus
ab € 47,07*
€ 62,44*
€ 3,50*
ab € 54,56*
€ 72,24*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,81*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,36*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,08*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,64*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,31*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,48*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,87*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,31*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,74*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,22*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.