Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Matera, 100 Colt, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00121335
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121335
EAN/GTIN:
     4047443483782
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Ob beim Wandern in den Bergen oder im Sommerurlaub, ein ambitionierter Fotograf hat seine Digitalkamera und das Zubehor immer gerne mit dabei. In der Colttasche Matera finden Sie neben der DSLR Platz fur Filter, Objektiv und Co. So gelingt Ihnen auch unterwegs das perfekte Bild. - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - Colttasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz einer Digitalkamera mit Zubehor- Doppelreisverschlussoffnung fur einfache Handhabung - Fach unter dem Deckel fur Speichermedien und Zubehor - Vorderfach mit Reisverschluss - zwei Seitenfacher - abwischbarer Boden - abnehmbarer Schultergurt - Gurtelschlaufe fur einfachen Tragekomfort - Handgriff - zwei verstellbare Inneneinteiler Lieferumfang: - 1 Kameratasche Matera - 1 Schultergurt - 2 Inneneinteiler
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
228.77 g | 230 g
Hohe:
16 cm
Lange:
16 cm
Breite:
13 cm
Innenmas B x T x H:
13,5 x 9,5 x 12 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Matera
Ausfuhrung:
Softbag
Verwendungszweck:
Foto
Ausstattung:
Gurtelschlaufe/Verstellbarer Schultergurt
Grosencode:
100
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, hama cameratasche, Fototasche, Spiegelreflex, Spiegelreflexkamera, SR, SR-Kamera, Kamera-Tasche, Foto-Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,81*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,36*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,08*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,64*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,31*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,48*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,87*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,31*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,74*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,22*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 23,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.