Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 2-Phasen-Profi-Tabs fur Geschirrspulmaschinen, 160 Stuck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00111735
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111735
EAN/GTIN:
     4047443352576
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Nach dem Kochabend mit Freunden ist das Geschirr mal wieder bis zum nachsten Tag ungespult geblieben? Da heist es schrubben - auser Sie benutzen diese Spulmaschinentabs. Reiner Glanz wie bei den Profis im Sterne-Restaurant. - 2-Phasen-Tabs fur Geschirrspulmaschinen: sauberes Geschirr ohne Kalkflecken und Schlieren- sehr gut geeignet fur verkrustetes und stark fettiges Spulgut - problemlose Entfernung hartnackiger Verschmutzungen bei einfacher Anwendung - mit guter Kalkabbindung - phosphatfrei - lost problemlos Tee- und Kaffeereste - geringe Schaumbildung - auch fur Intensivprogramme geeignet - empfindliche Dekore werden geschont - saubere und trockene Lagerung durch die Aufbewahrung im Qualitatseimer mit Erstentnahmesiegel Lieferumfang: - 160 2-Phasen-Profi-Tabs - 1 Eimer
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2954.7 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
24 cm
Breite:
24 cm
Ausfuhrung:
Tablette
Verwendungszweck:
Geschirrspulmaschine
Inhalt:
18 ml
Geeignet fur:
Spulmaschine
Integriertes Zubehor:
Keine
Benotigte Hilfsmittel:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Geschirrspülmaschinen-Tab, Geschirrspültabs, Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, spülmaschinengeschirrreiniger tab, maschinenspülmittel, xavax spülmaschinenreiniger, Haushalt, Universalreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Reiniger, Reinigung, Backofen, Reinigungsmittel, Putzmittel, Premiumreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 5,90*
ab € 22,55*
€ 31,25*
Lager 8066
976
€ 4,99*
ab € 22,68*
€ 31,27*
5 Tage
54
€ 6,50*
ab € 24,96*
€ 34,35*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,55*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,72*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,43*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,08*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.