Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Bio-Schnellentkalker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8066-00111734
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111734
EAN/GTIN:
     4047443338389
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
- verbindet gute Kalklosung und Gerateschonung mit einem hervorragenden biologischen Abbauverhalten- geeignet fur alle Tee-, Kaffee-, Espresso-, Pad-Maschinen sowie Kaffeevollautomaten, Eierkocher, Wasserkocher, Tauchsieder, Topfe, Edelstahlpfanne, Spulen, Oberflachen aus Edelstahl, Chrom, Keramik, Kunststoff usw., die besonders schonend entkalkt werden sollen - auf der Basis von Zitronensaure, dadurch keine spateren Geschmackseinbusen oder Geruchsentwicklungen beim Entkalken Lieferumfang: - 1 Bio-Schnellentkalker
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
240 g
Hohe:
14.5 cm
Lange:
6.2 cm
Breite:
4 cm
Ausfuhrung:
Flussigkeit
Verwendungszweck:
Universell einsetzbar
Inhalt:
250 ml
Sicherheitsverschluss:
Drehverschluss

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Waschmaschinen Entkalker, hama entkalker 250 ml, entkalker, entkalker flüssig, Haushalt, Reiniger, Reinigung, Waschmaschine, Spulmaschine, Gerateentkalker, Kalk, Entkalkung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 3,95*
2 Tage
60
1
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,23*
Lager 8066
100
1
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,43*
1 Tag
46
1
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,53*
1 Tag
7
1
€ 6,40*
ab € 3,83*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01188* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,89*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,37*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,46*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,41*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.