Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ Solid fur Handy und Kamera, Reisestativ mit Kugelkopf, max. 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004630
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004630
EAN/GTIN:
     4007249046307
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Auf Reisen, fur unterwegs, fur uberall: Ob Urlauber:in, Blogger oder Influencer – dieses Mini-Stativ ermoglicht im kleinen Format professionelle Fotos und Videos mit Handy und Digitalkamera. Flexibel, hochwertig, kompakt! - Klassik meets Punk: Mit der Handyhalterung lasst sich das Dreibeinstativ als klassisches Kamerastativ und als innovatives Handy-Stativ einsetzen - professionelles Mini-Stativ: stabile und robuste Verarbeitung mit hochwertigen Materialien und verschraubten, statt verklebten Einzelteilen garantiert ein langlebiges Stativ-Erlebnis; Aluminium-Einsatze und nylonverstarkter Kunststoff zur zusatzlichen Stabilisation - mit leichtem Gepack: Das kleine, stabile Reisestativ ist immer dabei – mit dem kleinen Packmas ist es das ideale Stativ fur unterwegs - klein, aber flexibel: Die Stativbeine sind in 4 Stufen hohenverstellbar – ganz unkompliziert uber einen verschiebbaren Einrastmechanismus per Druckknopf an der Innenseite der Stativbeine - Vielfalt im Mini-Format: Selfie, Videotagebuch und Blog – das Kamerastativ mit eingeklappten Stativbeinen einfach als Selfiestick nutzen - bringt Bewegung ins Spiel: Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - klein, aber oho: Mit dem Kamerastativ plus Handyhalterung gelingen Ihnen sensationelle und vielseitige Fotos, Selfies und Videos – ob im Urlaub, auf der Wanderung oder als Blogger, Vlogger und Influencer, ob mit Digitalkamera oder Handy – originelle Perspektiven garantiert- Stativbeine konnen einzeln verstellt werden, um das Stativ ganz individuell an unterschiedliche Untergrunde und Motive anzupassen - Gummifuse geben dem Reisestativ festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergrunden - Handyhalter auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,9 bis 9,0 cm (im Querformat) dank ausziehbarer Klemmfederhalterung - doppelt einklappbare Handyhalterung fur platzsparenden und sicheren, die Mechanik schonenden Transport - gummierte Polsterungen an der Handyhalterung sowie gummierte Schutzkappe am Gewinde schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - im Stativkopf integrierte Nivellier-Libelle - Handyhalter fur Smartphones, Universal-1/4-Gewinde fur Digitalkameras Lieferumfang: - 1 Stativ Solid
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
243.99 g | 270 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
16 -19 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Solid
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
1000 g
Art:
Dreibeinstativ
Stativkopf:
3D-Kugelkopf
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video/ Smartphone
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, kamera tischstativ, dreibeinstativ hama, Mini, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Ministativ, Tischstativ, Handyhalterung, Kamerastativ, Handyhalter, Fotografie, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Fotostativ, Fotografien, Stativkopf, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Selfie, Monopod, Selfie-Stange, Einbeinstativ, Selfie-Stab, Tischstander, Handy-Stativ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,34*
€ 28,73*
Lager 8066
955
€ 4,99*
ab € 21,05*
€ 28,74*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 29,04*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,92*
€ 33,46*
€ 3,50*
ab € 32,21*
€ 43,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,58*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,52*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 67,73*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,71*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,48*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 122,05*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,32*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,51*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,76*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.