Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Solid Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=16 - 19cm Schwarz Kugelkopf, Wasserwaage, inkl. Sma


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A542592
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004630
EAN/GTIN:
     4007249046307
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Features:
Sensationelle und vielseitige Fotos, Selfies, Videos mit Smartphone und Digitalkamera aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten
Stabile und robuste Verarbeitung mit hochwertigen Materialien und verschraubten, statt verklebten Einzelteilen garantiert ein langlebiges Stativ-Erlebnis
Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch und Querformat
Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
Lieferumfang:
1 Tischstativ "Solid"
Weitere Informationen:
Höhe:
26 cm
Länge:
23 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
25 cm
Gewicht:
260 g
Belastbar bis:
1000 g
Material:
Kunststoff + Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tischstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf + Wasserwaage + inkl. Smartphonehalter
Arbeitshöhe (max.):
19 cm
Arbeitshöhe (min.):
16 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,37*
€ 28,88*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 21,08*
€ 28,89*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 29,20*
€ 3,50*
ab € 32,60*
€ 43,46*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 36,68*
€ 49,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,70*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,80*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,11*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,29*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,34*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,54*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.