Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Kamerastative
>
Dreibeinstativ
>
Artikel
Hama Dreibeinstativ Rotary Smartphone 150, Set mit Bluetooth®-Fernausloser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00004646
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00004646
EAN/GTIN:
4007249046468
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Drahtauslöser
Fernauslöser
- flexible Alternative zu grosen Dreibeinstativen: ideal geeignet, wenn es schnell gehen muss oder wenig Platz ist z.B. fur ein groses Dreibeinstativ - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - Stativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Smartphones und Kompakt- und Systemkameras- mit der Kombination aus Stativ und Halterung wackelfrei mit dem Smartphone fotografieren - komplett zusammengeklappt als Self-Monopod verwendbar - stufenlose Hoheneinstellung durch Teleskopmechanik - Querstreben und Gummifuse fur festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergrunden - drehbare Smartphone-Halterung fur Hoch- und Querformat - auserst flexibel fur Smartphonebreite 5,8 - 8,8 cm - kompaktes Design - fur Selfie-Fotos und -Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur unterwegs - Klemmfederhalterung mit Vertiefung an der Auflageflache sorgt fur festen Halt, Gummierung schutzt das Gehause vor Kratzern - Bluetooth-Ausloser fur Smartphone- und Tablet-Kameras, ideal fur Selfies - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone oder Tablet - ermoglicht ungewohnliche Foto- und Selfieperspektiven - fur Selfie-Fotos und –videos, Blogs, ideal fur Reisen, fur unterwegs und fur die Actionfotografie - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrucken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies - positioniert man das Smartphone oder Tablet an einer geeigneten Stelle, hat man beide Arme frei – der gestreckte Selfie-Arm ist passe - sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen - perfekt fur Party- und Gruppenaufnahmen, weil man dank der Reichweite von bis zu 10 m einen viel groseren Motivbereich erfassen kann - unabhangig vom Selbstausloser-Modus - klein und kompakt kann der Bluetooth-Ausloser uberall mit hin Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Rotary Smartphone - 1 Smartphonehalterung - 1 Bluetooth-Fernausloser (inkl. 1 Knopfzelle CR2032, 1 Handschlaufe)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
399.86 g | 1850 g
Hohe:
49 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
41,5 -150 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Verbindung:
Bluetooth
Max. Belastbarkeit:
1000 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
20 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
48 cm
... >
Fototechnik, Videotechnik
>
Fotoapparat, Videokamera (Zubehör)
>
Stativ
Weitere Suchbegriffe:
Fernauslöserkabel
,
drahtauslöser hama
,
drahtauslöser
,
Stativ
,
Foto
,
Kamera
,
Videostativ
,
Kamerastativ
,
Kameraausrustung
,
Fotoausrustung
,
Stativkopf
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Action 165 3D mit 3-Wege-Kopf und Spikes, 165 cm Hohe
Hama
00004095
ab € 29,87*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Action Smart 165 3D mit 3-Wege-Kopf u. Smartphonehalterung
Hama
00004491
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Delta 160, 3D
Hama
00004097
ab € 51,70*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Delta Duo 170, 3D
Hama
00004098
ab € 69,05*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Gamma 153, 3D
Hama
00004096
ab € 29,72*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Profil Duo, 150 - 3D
Hama
00004481
ab € 59,06*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 20, 125 - 3D
Hama
00004117
ab € 23,43*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 61, 153 - 3D
Hama
00004161
ab € 22,44*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 62, 160 - 3D
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 63, 166 - 3D
Hama
00004163
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 64, 185 - 3D
Hama
00004464
ab € 50,19*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star 700 EF Digital, 125 - 3D
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Star Smartphone 112, 3D mit Bluetooth®-Fernausloser BRS3
Hama
00004640
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ TAR Duo, 165 - Ball
Hama
00004475
ab € 95,12*
Ähnlich
Hama Dreibeinstativ Traveller, 117 - Ball
Hama
00004290
ab € 51,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen