Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 2in1 "Solid" 19B - Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ (00004630)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6149722
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004630
EAN/GTIN:
     4007249046307
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Übersicht

Kurzinfo  Hama 2in1 "Solid" 19B - Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004630
Modell  2in1 "Solid" 19B
EAN/UPC  4007249046307

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama 2in1 "Solid" 19B Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ
Produkttyp  Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ
Gewicht  260 g
Farbe  Schwarz
Stativkopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  16 cm - 19 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stützsystem
Gewicht  260 g
Farbe  Schwarz
Material  Kunststoff, Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  2
Max. Betriebshöhe  19 cm
Min Betriebshöhe  16 cm
Unterstützte Geräte  Kamera, Handy
Fußtyp  Gummifüße
Stützsystem  Revolvergriff/Mini-Stativ
  
Stativkopf  
Stativkopf  Ball
Stativmontage  1/4"-20 Schraube
Merkmale  Eingebaute Wasserwaage

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Stützsystem
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff, Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
2
Max. Betriebshöhe:
19 cm
Min Betriebshöhe:
16 cm
Unterstützte Geräte:
Kamera, Handy
Fußtyp:
Gummifüße
Stützsystem:
Revolvergriff/Mini-Stativ
Stativkopf:
Ball
Stativmontage:
1/4"-20 Schraube
Merkmale:
Eingebaute Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, kamera tischstativ hama, kamera ministativ, wasserwaage aluminium, 00004630, hama, solid, tischstativ, smartphones, fotokameras, 2in1, "solid", stützsystem, revolvergriff/ministativ, sttzsystem, revolvergriffministativ, revolvergriff, mini, stativ, zoll, arbeitshöhe=16, schwarz, kugelkopf, wasserwaage, inkl., smartphonehalter, arbeitshhe16, inkl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,36*
€ 28,81*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 21,14*
€ 28,83*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 29,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,13*
€ 40,09*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 36,68*
€ 49,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,07*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,65*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,97*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,70*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,02*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,21*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,15*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,36*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,28*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,20*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,76*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.