Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Solid Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=16 - 19 cm Schwarz Kugelkopf, Wasserwaage, inkl. Smartphon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2227321-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004630
EAN/GTIN:
     4007249046307
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Hama Solid Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=16 - 19 cm Schwarz Kugelkopf,Wasserwaage,inkl. Smartphonehalter

Hama "Solid" Tischstativ für Smartphone

Sensationelle und vielseitige Fotos, Selfies, Videos mit Smartphone und Digitalkamera aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten
Stabile und robuste Verarbeitung mit hochwertigen Materialien und verschraubten, statt verklebten Einzelteilen garantiert ein langlebiges Stativ-Erlebnis
Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch und Querformat
Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip

Ausstattung:
2in1-System für Smartphones, Universal-1/4"-Gewinde · 5-stufig ausziehbare Stativbeine: verstellbar über verschiebbaren Einrastmechanismus per Druckknopf an der Innenseite der Stativbeine · Stativbeine können einzeln verstellt werden, um das Stativ ganz individuell an unterschiedliche Untergründe und Motive anzupassen · Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,9 bis 9,0 cm (im Querformat) dank ausziehbarer Klemmfederhalterung · Doppelt einklappbare Smartphonehalterung für platzsparenden und sicheren, die Mechanik schonenden Transport · Gummierte Polsterungen an der Halterung sowie gummierte Schutzkappe am Gewinde schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern · Gummifüße für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen · Im Stativkopf integrierte Nivellier-Libelle · Mit Aluminium-Einsätzen und nylonverstärktem Kunststoff zur zusätzlichen Stabilisation · Auch als Self-Monopod einsetzbar: perfekt für Selfies, Videotagebücher und Blogs

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 19 cm · Arbeitshöhe (min.): 16 cm · Belastbar bis: 1000 g · Gewicht: 260 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 25 cm · Produktabmessung, Höhe: 26 cm · Produktabmessung, Länge: 23 cm · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf,Wasserwaage,inkl. Smartphonehalter

Lieferumfang:
1 Tischstativ "Solid"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
26 cm
Produktabmessung, Länge:
23 cm
Produktabmessung, Breite:
25 cm
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Kunststoff | Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf | Wasserwaage | inkl. Smartphonehalter
Belastbar bis:
1000 g
Arbeitshöhe (max.):
19 cm
Arbeitshöhe (min.):
16 cm
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Tischstativ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,59*
€ 28,80*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 23,65*
€ 28,82*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 29,12*
€ 3,50*
ab € 29,07*
€ 35,56*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 47,45*
€ 58,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 33,73*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 76,30*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 33,31*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 65,95*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 133,60*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 24,39*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 26,39*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 24,89*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 25,44*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 26,79*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 56,02*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 20,36*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 105,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.