Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Action Smart 165 3D mit 3-Wege-Kopf u. Smartphonehalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004491
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004491
EAN/GTIN:
     4007249044914
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
- ein Stativ – viele Moglichkeiten: flexibel Fotografieren und Filmen mit Smartphone, Digitalkamera und Videokamera - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Spikes an den Stativfusen sorgen fur besonders festen Halt auf weichen oder rutschigen Untergrunden - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto-, Video- und Smartphonekameras- im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage und Nivellier-Libelle an der Basis - mit Kurbel zur stufenlosen Hoheneinstellung der Mittelsaule - feststellbare Querstreben und flexible Gummifuse fur sicheren Stand auf unebenen Flachen - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position - Tragegriff - rutschfeste Schaumstoffgriffe an den Stativbeinen fur Einsatz bei jedem Wetter - mit Beschwerungshaken fur bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelande Smartphonehalterung: - mit dieser Halterung konnen alle Smartphones an das Stativ angebracht werden - aufschraubbare Universalhalterung fur Gerate ohne Stativgewinde - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 5,8 bis 8,3 cm - kompaktes Design - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflageflache sorgen fur festen Halt, Gummierung schutzt das Gehause vor Kratzern Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Action Smart 165 3D - 1 Smartphonehalterung - 1 Schnellwechselplatte - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1418.95 g | 1400 g
Hohe:
64 cm
Lange:
11.8 cm
Breite:
11.8 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
61 -165 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Serie:
Hama Star
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
4000 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
verzahnte Mittelsaule uber Kurbel
Haltegriff:
Plastikgriff
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
23 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, dreibeinstativ hama, halterungen mobiltelefon, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,89*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,63*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,26*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 57,85*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,47*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,26*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,44*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,44*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,76*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,93*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 52,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.