Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ FlexPro fur Smartphone, GoPro und Fotokameras, 27 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004605
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004605
EAN/GTIN:
     4007249046055
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Mitreisende Smartphone-Fotografie aus spektakularen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten: Mit diesem beweglichen Stativ sind Sie bei Ihrer Motivauswahl flexibel und innovativ. Das Flex-Stativ konnen Sie dank 360°-Biegung um so ziemlich jeden Gegenstand schlingen, wickeln und winden. - flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenstanden, z.B. Gelander, Aste - 3in1-System fur Smartphones, GoPro-Kameras und ¼-Zoll-Gewinde - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - flexibles Kamerastativ fur ausergewohnliche Aufnahmen mit dem Smartphone, der GoPro und der Fotokamera- sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten - stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergrunde und Objekte anpassbar und als Einbeinstativ verwendbar - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Stativbeine mit hochwertiger, widerstandsfahiger Gummierung ummantelt fur maximale Flexibilitat und beste Griffigkeit durch Wabenmusterung - Drehring am Stativkopf ermoglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung - Schaumstoffpolster an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Gummifuse mit Struktur fur festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergrunden - platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden - Smartphone-Halterung abnehmbar und fur andere Stative verwendbar - drehbare Gewindeplatte fur beste Anschlussmoglichkeit anderer Adapter Lieferumfang: - 1 Stativ FlexPro - 1 Smartphone-Halterung - 1 GoPro-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
348.5 g | 348 g
Hohe:
33.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
16 -27 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Einsatz:
Foto
Art:
Biegestativ
Stativkopf:
Kugelkopf
Bein-Segmente:
1-teilig
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), 3D, Ball, GoPro, Smartphonehalterung
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/ Foto-/Video/ Smartphone
Farbe:
Schwarz
Packmas:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Handstativ, Selfie Stick, dreibeinstativ hama, kamera tischstativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 23,59*
Lager 8066
685
€ 4,99*
ab € 17,20*
€ 23,60*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 28,06*
€ 3,50*
ab € 30,01*
€ 40,94*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 33,32*
€ 44,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,63*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,55*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,48*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,83*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 57,89*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,98*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,27*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,26*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,29*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,80*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.