Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlexPro Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=16 - 27cm Schwarz Für Smartphones und GoPro, K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A542962
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004605
EAN/GTIN:
     4007249046055
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Features:
Flexibles Kamerastativ für außergewöhnliche Aufnahmen mit dem Smartphone, der GoPro und der Fotokamera
Flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z. B. Geländer, Äste
3in1-System für Smartphones, GoPro-Kameras und ¼-Zoll-Gewinde
Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hochund Querformat
Lieferumfang:
1 Stativ "FlexPro"
1 Smartphone-Halterung
1 GoPro-Adapter
Weitere Informationen:
Höhe:
34 cm
Länge:
20 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
26 cm
Gewicht:
348 g
Belastbar bis:
300 g
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro + Kugelkopf
Arbeitshöhe (max.):
27 cm
Arbeitshöhe (min.):
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Handstativ, Selfie Stick, dreibeinstativ hama, kamera tischstativ, Hama, FlexPro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 23,59*
4 Tage
711
€ 4,99*
ab € 17,20*
€ 23,60*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 28,06*
€ 3,50*
ab € 30,01*
€ 40,94*
8 Tage
16
€ 6,99*
ab € 33,32*
€ 44,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,63*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,55*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,48*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,83*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 57,89*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,98*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,27*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,26*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,29*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,82*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.