Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910219138 Herst.-Nr.: A542962 EAN/GTIN: 4007249046055 |
| |
|
| | |
| Hama FlexPro Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=16 - 27cm Schwarz Für Smartphones und GoPro, Kugelkopf Flexibles Kamerastativ für außergewöhnliche Aufnahmen mit dem Smartphone, der GoPro und der Fotokamera Flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z. B. Geländer, Äste 3in1-System für Smartphones, GoPro-Kameras und ¼-Zoll-Gewinde Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hochund Querformat Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip · Sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten · Stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergründe und Objekte anpassbar und als Einbeinstativ verwendbar · Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs · Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr · Stativbeine mit hochwertiger, widerstandsfähiger Gummierung ummantelt für maximale Flexibilität und beste Griffigkeit durch Wabenmusterung · Drehring am Stativkopf ermöglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine · Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung · Schaumstoffpolster an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern · Gummifüße mit Struktur für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen · Platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden · Smartphone-Halterung abnehmbar und für andere Stative verwendbar · Drehbare Gewindeplatte für beste Anschlussmöglichkeit anderer Adapter Gewicht: 348 g Höhe: 34 cm Breite: 26 cm Herstellerfarbe: Schwarz Belastbar bis: 300 g Arbeitshöhe (max.): 27 cm Arbeitshöhe (min.): 16 cm Kategorie: Dreibeinstativ Material: Aluminium Farbe: schwarz Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro + Kugelkopf Länge (Tiefe): 20 cm Produkt-Art: Dreibeinstativ Anschluss: 1/4 Zoll Hersteller-Nr.: 00004605 EAN: 4007249046055 Lieferumfang: 1 Stativ "FlexPro" 1 Smartphone-Halterung 1 GoPro-Adapter
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,98* | € 28,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,14* | € 28,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,04* | € 42,28* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,22* | € 44,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|