Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlexPro Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=16 - 27 cm Schwarz Für Smartphones und GoPro, Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2227318-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004605
EAN/GTIN:
     4007249046055
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Hama FlexPro Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=16 - 27 cm Schwarz Für Smartphones und GoPro,Kugelkopf

Hama "FlexPro" Dreibeinstativ für GoPro, Smartphone

Flexibles Kamerastativ für außergewöhnliche Aufnahmen mit dem Smartphone, der GoPro und der Fotokamera
Flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z. B. Geländer, Äste
3in1-System für Smartphones, GoPro-Kameras und ¼-Zoll-Gewinde
Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hochund Querformat

Ausstattung:
Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip · Sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten · Stufenlos, einzeln biegbare Stativbeine: somit an viele Untergründe und Objekte anpassbar und als Einbeinstativ verwendbar · Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs · Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr · Stativbeine mit hochwertiger, widerstandsfähiger Gummierung ummantelt für maximale Flexibilität und beste Griffigkeit durch Wabenmusterung · Drehring am Stativkopf ermöglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine · Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung · Schaumstoffpolster an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern · Gummifüße mit Struktur für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen · Platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden · Smartphone-Halterung abnehmbar und für andere Stative verwendbar · Drehbare Gewindeplatte für beste Anschlussmöglichkeit anderer Adapter

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 27 cm · Arbeitshöhe (min.): 16 cm · Belastbar bis: 300 g · Gewicht: 348 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 26 cm · Produktabmessung, Höhe: 34 cm · Produktabmessung, Länge: 20 cm · Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro,Kugelkopf

Lieferumfang:
1 Stativ "FlexPro"
1 Smartphone-Halterung
1 GoPro-Adapter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
34 cm
Produktabmessung, Länge:
20 cm
Produktabmessung, Breite:
26 cm
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Für Smartphones und GoPro | Kugelkopf
Belastbar bis:
300 g
Arbeitshöhe (max.):
27 cm
Arbeitshöhe (min.):
16 cm
Gewicht:
348 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Handstativ, Selfie Stick, kamera tischstativ hama, kamera ministativ, Hama, 00004605, FlexPro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,05*
€ 28,01*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 28,02*
€ 3,50*
ab € 28,40*
€ 34,79*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 41,93*
€ 51,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.