Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TUV PL-L 35W 2G11 HO UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TUV PL-L 35W 2G11 HO UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Philips TUV PL-L 35W 2G11 HO UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Philips TUV PL-L 35W 2G11 HO UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Philips TUV PL-L 35W 2G11 HO UVC Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe
Artikel-Nr.:
     8-50000910004560
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927904204007
EAN/GTIN:
     8711500888273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe

Philips TUV PL-L 35W 2G11 HO UVC
Philips UV-C 4Pin Entkeimungslampe

Marke: Philips
Betriebsspannung: 42V
Lampenleistung: 35W
Stromstärke: 850mA
KolbenTyp: Fluo Compact
Kolbedurchmesser: 39mm
Gesamtlänge: 225mm
Ursprungsland: Poland

Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Quecksilberdampflampe, UV Lampe, UV-Röhre, philips 2g11 uv lampe, 2g11 leuchtmittel, philips 2g11 sockel, Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,88*
€ 24,34*
25
Frei Haus
ab € 29,3512*
€ 33,6012*
25
Frei Haus
ab € 29,5732*
€ 33,9432*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,45*
€ 36,17*
Lager 8
32
1
€ 7,50*
ab € 14,53*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62492540
ab € 9,77*
Ähnlich
Philips
62878740
ab € 14,48*
Ähnlich
Philips
63379840
ab € 16,97*
Ähnlich
Philips
21248500
ab € 10,73*
Ähnlich
Philips
61294665
ab € 12,08*
Ähnlich
Philips
71034540
ab € 19,75*
Ähnlich
Philips
88829740
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.