Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Home   Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

17V 95W G6.35 Philips 14623 Halogenlampe mit Stiftsockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
17V 95W G6.35 Philips 14623 Halogenlampe mit Stiftsockel
17V 95W G6.35 Philips 14623 Halogenlampe mit Stiftsockel
Artikel-Nr.:  8-50000302426178
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  14623
EAN/GTIN:  8711500426673
Artikeldatenblatt
17V 95W G6.35

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Philips: 14623

Achtung : Philips 14623 mit G6,35 Sockel
Philips 14623P mit GZ9.5 Sockel
... > Lager 8 > Medizin > Dental
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampe G6,35, NV-Halogenlampen, Philips, Sockel G6,35, Stiftsockellampe G6,35, Medizin - Dental, Philips: 14623, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
5 Tage
€ 2,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG