Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 41009250 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 41009250 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Philips 41009250 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Philips 41009250 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Philips 41009250 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Philips 41009250 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28534152
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41009250
EAN/GTIN:
     8711500410092
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Weitere Informationen:
Technische Details
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
2000 h
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
150 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Kapsel
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Sonstige Funktionen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energie
Spannung
6 V
Bemessungsleistung
10 W
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.5 mm
Gewicht
1 g
Höhe
31 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,85*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,26*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,44*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,96*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,50*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,04*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 7,06*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,38*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,21*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.