Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 3050K 14623 95W G6.35 17V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Studiolampe 3050K 14623 95W G6.35 17V
Studiolampe 3050K 14623 95W G6.35 17V
Artikel-Nr.:
     6012-36872191
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     42667350
EAN/GTIN:
     8711500426673
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35

Studiolampe 3050K 14623 95W G6.35 17V

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
95 W
Lampenspannung:
17 V
Lichtstrom:
2150 lm
Sockel:
G6,35
Farbtemperatur:
3050 K
Brennstellung:
h90
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
5,24 mm
Lichtpunkthöhe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 15,92*
5 Tage
78
3
€ 7,50*
ab € 7,21*
€ 16,17*
10
Frei Haus
ab € 13,998*
€ 16,708*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 14,572*
€ 17,332*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,332*
€ 20,62508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,702*
€ 19,87538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,572*
€ 17,34068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 173,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,83*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,26*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,49*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,84*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,91*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,49*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,04*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 6,97*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,31*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.