Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 40981250 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 40981250 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35
Philips 40981250 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35
Philips 40981250 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35
Philips 40981250 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35
Philips 40981250 Halogenlampe 100 W Weiß GY6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27045507
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40981250
EAN/GTIN:
     8711500409812
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Weitere Informationen:
Technische Details
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
50 h
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Lichtleistung
3600 lm
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3450 K
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Kapsel
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Sonstige Funktionen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energie
Spannung
12 V
Bemessungsleistung
100 W
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.5 mm
Gewicht
3 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,50*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,99*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,52*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,03*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 7,06*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,39*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,21*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.