Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Halogen non-reflector 7388 Halogenlampe 20 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Halogen non-reflector 7388 Halogenlampe 20 W G4
Philips Halogen non-reflector 7388 Halogenlampe 20 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32047448
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     871150040986750
EAN/GTIN:
     8711500409867
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100 h
Lichtleistung
475 lm
Oberflächentyp
klar
Glühlampenform
Reflektor
Farbtemperatur
3200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Gewicht
0.001 g
Höhe
0.6 mm
Breite
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,50*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,85*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,98*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,50*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,04*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,40*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,23*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.