Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p976194 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150274925 |
| |
|
| | |
| - Drehmomentmaßeinheiten in Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in (cNm & in.oz je nach Messbereich), sowie Drehwinkel in Grad
- Sortiment von 7 bis 800 Nm bzw. von 5,1 bis 590 in.lb.
- Einsatzbereich: bei Temperaturen von 5°C bis 42°, sowohl im Rechts- als auch Linksanzug
- Speicherkapazität von 1500 Messwerten und bis zu 50 Voreinstellungen
- Datenübertragung per Plug & Play (USB) in Excelformat
- Verschiedene Messmodi: Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Winkelüberwachung, Drehwinkel mit Drehmomentüberwachung, sowie Voreinstellung- und Arbeitsmodus
- Zähler
- Daten- und Sollwerterhaltung beim Batteriewechsel
- Programmierbare automatische Abschaltzeit
- Programmierbare Rekalibrierungswarnung
- Erweiterte Konfigurationen und Einstellungen sind im Benutzerhandbuch verfügbar
- Genauigkeit bis ±2% CW und 3% CCW zwischen 20% und 100% des maximalen Drehmoments
- Optisches (zwei LEDs + hintergrundbeleuchtetes LCD-Display), Audio- und Vibrationssignal
- Feste Umschaltknarre mit 40 Zähnen, 3/8", 1/2" und 3/4" Vierkantantrieb
- Gehäuse und Fassung komplett aus Metall, besonders langlebig und robust
- Batteriedeckel am Griffende mit gegenläufigem Gewinde verhindert versehentliches Öffnen (AA-Batterien inklusive)
- Lieferung im robusten Hartschalenkoffer
- Inklusive Konformitätserklärung und CE-Zertifizierung gemäß internationaler Normen
- Geprüft nach 2014/30/EC und DIN EN ISO 6789
- Hergestellt in den USA
Weitere Informationen: | | Antriebsgröße in Zoll: | 1/2 | Drehmoment (max.): | 340 | Antriebsform: | Vierkant | Anzugsform: | Links- und Rechtsbündig | Ausführung: | Elektronischer Drehmomentschlüssel | Messbereich N·m: | 17-340 | Länge Drehmomentschlüssel: | 677 | Mit Prüfzertifikat gemäß ISO 6789: | Ja | Genauigkeit nach ISO 6789 +/-: | 3 | Gewicht Drehmomentschlüssel: | 2020 | Anzeige: | elektronisch (Display) | Hauptskaleneinheit in: | BNC | Drehmomentwerkzeugaufnahme: | Knarre | Daten protokollierbar: | Ja | Messprinzip für Drehwinkel: | anzeigend, elektronisch | Messprinzip für Drehmoment: | anzeigend, elektronisch | Min. Drehmomentbereich: | 17 | Max. Drehmomentbereich: | 340 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, bahco umschaltknarre 1/2", umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Bahco, 1/2", elektronischer, Drehwinkel-/Drehmomentschlüssel,, 17-340, Nm, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 855,88* | € 914,80* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 858,10* | € 919,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 868,92* | € 1.094,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.063,70* | € 1.129,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.091,31* | € 1.145,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|