Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco TAWM12340 Drehmomentschlüssel mit Knarre 1/2" (12.5 mm) 17 - 340 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y208532
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAWM12340
EAN/GTIN:
     7314150274925
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmomentmaßeinheiten in Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in (cNm & in.oz je nach Messbereich), sowie Drehwinkel in Grad
Sortiment von 7 bis 800 Nm bzw. von 5,1 bis 590 in.lb.
Einsatzbereich: bei Temperaturen von 5°C bis 42°, sowohl im Rechts- als auch Linksanzug
Speicherkapazität von 1500 Messwerten und bis zu 50 Voreinstellungen
Datenübertragung per Plug & Play (USB) in Excelformat
Verschiedene Messmodi: Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit Winkelüberwachung, Drehwinkel mit Drehmomentüberwachung, sowie Voreinstellung- und Arbeitsmodus
Zähler
Daten- und Sollwerterhaltung beim Batteriewechsel
Programmierbare automatische Abschaltzeit
Programmierbare Rekalibrierungswarnung
Erweiterte Konfigurationen und Einstellungen sind im Benutzerhandbuch verfügbar
Genauigkeit bis ±2% CW und 3% CCW zwischen 20% und 100% des maximalen Drehmoments
Optisches (zwei LEDs + hintergrundbeleuchtetes LCD-Display), Audio- und Vibrationssignal
Feste Umschaltknarre mit 40 Zähnen, 3/8", 1/2" und 3/4" Vierkantantrieb
Gehäuse und Fassung komplett aus Metall, besonders langlebig und robust
Batteriedeckel am Griffende mit gegenläufigem Gewinde verhindert versehentliches Öffnen (AA-Batterien inklusive)
Inklusive Konformitätserklärung und CE-Zertifizierung gemäß internationaler Normen
Geprüft nach 2014/30/EC und DIN EN ISO 6789
Features:
Digital-Anzeige
Datenspeicher/USB
Weitere Informationen:
Länge:
670 mm
Gewicht:
1970 g
Besonderheiten:
mit Knarre
Auslöse-Genauigkeit ±:
3 %
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Drehmoment (max.):
340 Nm
Drehmoment (min.):
17 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 867,71*
€ 940,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 847,37*
€ 943,58*
€ 4,90*
ab € 875,92*
€ 943,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.063,47*
€ 1.133,54*
Frei Haus
ab € 1.087,53*
€ 1.148,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,58*
€ 1.122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,91*
€ 1.089,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 907,08*
€ 1.079,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,21*
€ 1.045,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,15*
€ 1.018,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,37*
€ 1.008,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.