Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p628046 Herst.-Nr.: 7670500 EAN/GTIN: 4002805868010 |
| |
|
| | |
| Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 bis 3000 N·m • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal • Doppel-Skala (außer Typ E bis F) mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle) • Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung • Typ BCK mit integrierter Knarrenfunktion Technischer Vorteil/Funktion: • Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren. • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik • Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende • Einfach und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 20 | Antriebsgröße in Zoll: | 3/4 | Drehmoment (max.): | 760 | Ausführung: | Auslösender Drehmomentschlüssel | Anzugsform: | Links- und Rechtsbündig | Antriebsform: | Vierkant | Messbereich N·m: | 155 - 760 | Länge Drehmomentschlüssel: | 812 | Gewicht Drehmomentschlüssel: | 5 | Drehmomentwerkzeugaufnahme: | Knarre | Daten protokollierbar: | Nein | Skaleneinteilung: | 10 N·m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 794,09* | € 897,68* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 829,73* | € 898,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 831,67* | € 900,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 840,49* | € 904,45* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 877,51* | € 947,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|