Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER D im Kasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER D im Kasten
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER D im Kasten
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER D im Kasten
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER D im Kasten
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER D im Kasten
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER D im Kasten
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER D im Kasten
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p628026
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7692070
EAN/GTIN:
     4002805856321
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmoment-schlüssel 155- 76...
Einsatz:, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 155 - 760 N·m / 115 - 560 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung:, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 3/4" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 10 N·m und 10 lbf·ft, Technischer Vorteil/Funktion:, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren., Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren., Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
20
Antriebsgröße in Zoll:
3/4
Drehmoment (max.):
760
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Anzugsform:
Rechtsbündig
Antriebsform:
Vierkant
Messbereich N·m:
155 - 760
Länge Drehmomentschlüssel:
812
Gewicht Drehmomentschlüssel:
7,7
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Daten protokollierbar:
Nein
Skaleneinteilung:
10 N·m
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Gedore, DREMOMETER, D, im, Kasten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 865,15*
€ 938,78*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,53*
€ 947,14*
Lager 7NBYA
16
Frei Haus
ab € 875,43*
€ 951,78*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 903,56*
€ 977,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,03*
€ 981,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,78*
€ 1.132,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,76*
€ 1.120,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,51*
€ 1.088,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,47*
€ 1.066,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,43*
€ 1.041,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,28*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,05*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 956,93*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 382,53*
Ähnlich
Gedore
ET2SZA 1000
ab € 4.407,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.