Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4059952582443
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D5 000
EAN/GTIN:
     4059952582443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Kantenfräse
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8. Starke, kompakte Akku-Kantenfräse für kreative Holzarbeiten. Müheloses Fräsen von Kanten, Nuten und Deko-Motiven in Holz. Bürstenloser Motor gewährleistet höchste Leistung und eine deutlich längere Lebensdauer. Kompaktes, leichtes Design (1,1 kg ohne Akku) für müheloses Fräsen im Heimwerkerbereich. Absaugadapter für eine saubere Arbeitsumgebung. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Spannzange 6 mm (2 608 000 798). Spannzange 8 mm (2 608 000 799). Parallelanschlag (2 608 000 800). Absaugadapter (2 608 000 804). Abrundfräser r = 3 mm. Schraubenschlüssel. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18.0 V
Nettogewicht:
1,1 kg
Bruttogewicht:
1,9 kg
Leerlaufdrehzahl:
10000 - 30000 U/min
Volumen:
5,501 dm3
Abmessung Länge:
136 mm
Abmessung Breite:
256 mm
Abmessung Höhe:
158 mm
Spartenbezeichnung:
72
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Fräse
Lieferumfang:
Spannzange 6 mm (2 608 000 798) | Spannzange 8 mm (2 608 000 799) | Parallelanschlag (2 608 000 800) | Absaugadapter (2 608 000 804) | Abrundfräser r = 3 mm | Schraubenschlüssel | Kartonschachtel
Leerlaufdrehzahl, von:
10000 U/min
Werkzeugaufnahme mitgeliefert:
Spannzange 6 mm | Spannzange 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Oberfräse, kantenfräse bosch, kantenfräse, Oberfräse (elektrisch), Elektrische Oberfräse, Elektrooberfräse
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 102,69*
€ 126,32*
€ 4,90*
ab € 105,31*
€ 129,36*
7 Tage
1
€ 5,50*
ab € 106,40*
€ 130,19*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,31*
€ 131,15*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,02*
€ 131,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019466
€ 57,76*
Zubehör
Bosch
2607019469
€ 77,61*
Zubehör
Bosch
2607019464
€ 34,58*
Zubehör
Bosch
2607019463
€ 34,28*
Zubehör
Bosch
2608000804
€ 5,47*
Zubehör
Bosch
2608000803
€ 4,98*
Zubehör
Bosch
2608000800
€ 12,88*
Zubehör
Bosch
2608570143
€ 7,92*
Zubehör
Bosch
2608000798
€ 7,78*
Zubehör
Bosch
2608000799
€ 7,76*
Zubehör
Bosch
2608000802
€ 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.