Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Rasentrimmer
>
Akkurasentrimmer
>
Artikel
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-06039D5000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06039D5000
EAN/GTIN:
4059952582443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Kantenfräse
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8. Starke, kompakte Akku-Kantenfräse für kreative Holzarbeiten. Müheloses Fräsen von Kanten, Nuten und Deko-Motiven in Holz. Bürstenloser Motor gewährleistet höchste Leistung und eine deutlich längere Lebensdauer. Kompaktes, leichtes Design (1,1 kg ohne Akku) für müheloses Fräsen im Heimwerkerbereich. Absaugadapter für eine saubere Arbeitsumgebung. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Spannzange 6 mm (2 608 000 798). Spannzange 8 mm (2 608 000 799). Parallelanschlag (2 608 000 800). Absaugadapter (2 608 000 804). Abrundfräser r = 3 mm. Schraubenschlüssel. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18,0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2,5 Ah
Werkzeugaufnahme (mitgeliefert):
6 mm | 8 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
10.000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
30000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
10.000 – 30000 min-1
Kantenfräse: maximaler Fräskorbhub:
38 mm
Kantenfräse: Werkzeugmaße (L x B x H):
120 x 140 x 186 mm
Kantenfräse: Gewicht ohne Akku:
1,1 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
255 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
135 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
255 x 155 x 135 mm
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Starke, kompakte Akku-Kantenfräse für kreative Holzarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Müheloses Fräsen von Kanten, Nuten und Deko-Motiven in Holz | Bürstenloser Motor gewährleistet höchste Leistung und eine deutlich längere Lebensdauer | Kompaktes, leichtes Design (1,1 kg ohne Akku) für müheloses Fräsen im Heimwerkerbereich | Absaugadapter für eine saubere Arbeitsumgebung | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Verbrauchsniveau:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Fräse
Titel:
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Lieferumfang:
Spannzange 6 mm (2 608 000 798) | Spannzange 8 mm (2 608 000 799) | Parallelanschlag (2 608 000 800) | Absaugadapter (2 608 000 804) | Abrundfräser r = 3 mm | Schraubenschlüssel | Kartonschachtel
SOL Datum:
29.09.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.04.2022
EF001438:
258
EF000008:
160
EF000040:
136
EF011121:
1
EF000002:
18
EF026203:
false
EF008538:
30000
EF001985:
-
EF011142:
-
EF002826:
-
EF011143:
-
EF011144:
-
EF011145:
-
EF004979:
-
EF011147:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF025920:
-
EF014240:
-
Bruttogewicht:
1.9 kg
Nettogewicht:
1.1 kg
Volumen:
5.5 dm3
Abmessung Länge:
255 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
135 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18V POWER FOR ALL Akkusystem
... >
Lager 4310
>
Elektrowerkzeuge
>
Oberfräsen
Weitere Suchbegriffe:
Oberfräse
,
kantenfräse bosch
,
kantenfräse
,
Oberfräse (Akku)
,
Akku-Oberfräse
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4310
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 103,58*
€ 126,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 105,19*
€ 129,26*
Lager 6318
8 Tage
1
€ 5,50*
ab € 106,42*
€ 130,09*
Lager 7
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,16*
€ 131,05*
Lager 260
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,21*
€ 131,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
12-teiliges HM-Fräser-Set (8 mm Schaft)
Bosch
2607019466
€ 57,67*
Zubehör
15-teiliges HM-Fräser-Set (8 mm Schaft)
Bosch
2607019469
€ 77,66*
Zubehör
6-teiliges HM-Fräser-Set (6 mm Schaft)
Bosch
2607019464
€ 33,79*
Zubehör
6-teiliges HM-Fräser-Set (8 mm Schaft)
Bosch
2607019463
€ 33,60*
Zubehör
Adapter für Staubsauger für Advanced TrimRouter 18V
Bosch
2608000804
€ 5,47*
Zubehör
Kopierhülse 8 mm für Advanced TrimRouter 18V, für Handfräsen
Bosch
2608000803
€ 4,96*
Zubehör
Parallelanschlag für Advanced TrimRouter 18V
Bosch
2608000800
€ 12,86*
Zubehör
Spannhülse 1/4-Zoll für Advanced TrimRouter
Bosch
2608570143
€ 7,93*
Zubehör
Spannhülse 6 mm für Advanced TrimRouter
Bosch
2608000798
€ 7,75*
Zubehör
Spannhülse 8 mm für Advanced TrimRouter
Bosch
2608000799
€ 7,75*
Zubehör
Zentrierer für Advanced TrimRouter 18V, für Handfräsen
Bosch
2608000802
€ 13,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.