Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse 8 mm für Advanced TrimRouter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000799
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000799
EAN/GTIN:
     4059952636382
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülse 8 mm für Advanced TrimRouter
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
8
Produktlinie:
Zubehör DIY
SOL-Datum:
01.03.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2022
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.024 kg
Volumen:
0.218 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
17
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039D5000
€ 126,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.