Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelanschlag für Advanced TrimRouter 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000800
EAN/GTIN:
     4059952636399
Suchbegriffe:
Parallelanschlag
Parallelanschlag für Advanced TrimRouter 18V
Weitere Informationen:
Produktlinie:
Zubehör DIY
SOL-Datum:
01.03.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2022
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
0.231 kg
Nettogewicht:
0.211 kg
Volumen:
0.712 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
17
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039D5000
€ 126,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.