Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Cristal 250 g/11 mm 10 St. Steinel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks Cristal 250 g/11 mm 10 St. Steinel
Klebesticks Cristal 250 g/11 mm 10 St. Steinel
Klebesticks Cristal 250 g/11 mm 10 St. Steinel
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007841006754
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007841006754
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestick Cristal

Klarer Bastelkleber für unsichtbare Verbindungen. Farbe: transparent.

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Ø:
11 mm
Inhalt:
10 Stück
Für Heißklebepistole:
Gluematic 5000, Gluematic 3002 und Gluefix
Gewicht pro Stick:
25 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
70
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,54*
€ 6,37*
2 Tage
80
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,43*
2 Tage
80
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,79*
€ 6,71*
7 Tage
80
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 7,15*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 7,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 29,45*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 167,51*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 179,95*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 128,20*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,96*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 26,3093*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.