Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Gluematic 3011 Koffer Klebepistole Heißklebepistole Grau, Orange 45 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL Gluematic 3011 Koffer Klebepistole Heißklebepistole Grau, Orange 45 W
STEINEL Gluematic 3011 Koffer Klebepistole Heißklebepistole Grau, Orange 45 W
STEINEL Gluematic 3011 Koffer Klebepistole Heißklebepistole Grau, Orange 45 W
STEINEL Gluematic 3011 Koffer Klebepistole Heißklebepistole Grau, Orange 45 W
STEINEL Gluematic 3011 Koffer Klebepistole Heißklebepistole Grau, Orange 45 W
STEINEL Gluematic 3011 Koffer Klebepistole Heißklebepistole Grau, Orange 45 W
STEINEL Gluematic 3011 Koffer Klebepistole Heißklebepistole Grau, Orange 45 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109665619
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     110090726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Bewährte STEINEL-Technik! Unsere beliebte Heißklebepistole GM 3011 eignet sich für große und kleine Reparatur- und Bastelprojekte. Einfach Kleben, Reparieren und Ressourcen schonen.

Stark. Schnell. Vielseitig.
Die Allround-Heißklebepistole GM 3011 ist der Nachfolger der beliebten Gluematic 3002. Durch die Verarbeitung ø11mm Klebesticks mit einer Fördermenge von 16 g/min. begeistert sie ambiotonierte Heim- und Handwerker. Anspruchsvollere Klebeprojekte sind mit der hochwertigen Klebepistole schnell und leicht umgesetzt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
16 g/min
Klebestiftdurchmesser
11 mm
Temperatur (max)
200 °C
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung (max.)
45 W
AC Eingangsspannung
100 V
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
358 g
Merkmale
Produkttyp
Heißklebepistole
Produktfarbe
Grau, Orange
Austauschbare Düsen
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Glas, Leder, Kunststoff, Gummi, Holz
Weicher Haltegriff
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,5851*
€ 45,9163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
006792
ab € 4,89*
Sonstiges
Steinel
70062
ab € 13,12*
Sonstiges
Steinel
70090
ab € 4,49*
Sonstiges
Steinel
006808
ab € 8,78*
Sonstiges
Steinel
006754
ab € 4,54*
Sonstiges
Steinel
A587631
ab € 12,54*
Sonstiges
Steinel
C58659
ab € 6,35*
Sonstiges
Steinel
C58653
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.