Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel MOBILEGLUE 5011 FS Akku Heißklebepistole ohne Akku, ohne Ladegerät 11 mm 18 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898993-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     110088256
EAN/GTIN:
     4007841084684
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Steinel MOBILEGLUE 5011 FS Akku Heißklebepistole ohne Akku,ohne Ladegerät 11 mm 18 V 1 St.

Steinel Akku Klebepistole MobileGlue 5011

Professionelle Akku-Heißklebepistole ideal für kabellose Handwerksarbeiten, bei denen schnell viel Kleber erforderlich ist
Kabelloses Arbeiten bis zu 90 min. mit einer Akku-Ladung
Aufheizzeit: 2 min./extra hohe Fördermenge 20 g/min.
2 Temperaturstufen 130 °C/200 °C für noch mehr Klebeanwendungen
Kompatibel mit 18-V-Metabo CAS Akku-System
Geeignet für ø 11-mm-Klebesticks in verschiedenen Farben und unterschiedlichen Schmelztemperaturen 130 °C/200 °C
Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten mit Temperatur- und Ladestandanzeige

Mobil. Schnell. Professionell.
Unsere Akku-Heißklebepistole ist perfekt für Profi-Handwerker. Denn Profis brauchen beim Kleben kurze Aufheizzeiten, eine hohe Klebemenge sowie Temperatureinstellungen für unterschiedliche Klebstoffe. Für die nötige Power setzen wir auf das leistungsstarke Akku-System des Cordless Alliance Systems (CAS) mit 18 V.

Serie 5 - Entwickelt für Profi-Handwerker
Profis brauchen beim Kleben kurze Aufheizzeiten, eine hohe Klebemenge sowie Temperatureinstellungen für unterschiedliche Klebstoffe. Die richtige Wahl für alle, die schnell und flexibel arbeiten wollen.

Ausstattung:
2 Temperaturstufen 130 °C/200 °C
Temperaturanzeige: LED-Segmentanzeige
Austauschbare Düse
Automatische Abschaltung
Aufheizzeit: 2 min.
Hohe Fördermenge 20 g/min
Softgrip

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 120 s · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Förderleistung (max.): 20 g/min · Kapazität (mAh, Ah): 2 Ah · Klebestick-Ø: 11 mm · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 256 mm · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Akku-Laufzeit: bis zu 90 Minuten
Akku-Typ: Li-ion
Abm. Höhe: 188 mm
Aufschmelztemperatur: 130 - 200 °C

Lieferumfang:
Akku Klebepistole MG 5011,3 x 11-mm-Klebesticks.

Hinweis:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 256 mm x 78 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2 Ah
Produktabmessung, Länge:
256 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
Steinel
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Förderleistung (max.):
20 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Aufheizzeit (max.):
120 s
Spannung:
18 V
Produkt-Art:
Akku Heißklebepistole
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 62,64*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 51,898*
€ 63,068*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 52,24*
€ 64,03*
€ 4,00*
ab € 53,82*
€ 67,74*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 60,89*
€ 72,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70130
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.