Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel GLUEMATIC 3011 Heißklebepistole 11 mm 45 W 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850629-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     084509
EAN/GTIN:
     4007841084509
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Steinel GLUEMATIC 3011 Heißklebepistole 11 mm 45 W 230 V 1 St.

Steinel Klebepistole GlueMatic 3011

Ideal für anspruchsvolle Klebeprojekte, Floristik oder handwerkliche Tätigkeiten
Leicht und ergonomisch für ermüdungsfreies Arbeiten mit klappbarer Fuß für einen sicheren Stand
Geeignet für ø11mm Klebesticks in verschiedenen Farben
Schnelle Aufheizzeit von 7 min. / hohe Fördermenge von 16 g/min.
Klebedüse wechselbar, Feindüse und Langdüse als Zubehör erhältlich
Inkl. 3x Klebesticks Cristal

Die Allround-Heißklebepistole GM 3011 ist der Nachfolger der beliebten Gluematic 3002. Durch die Verarbeitung ø11mm Klebesticks mit einer Fördermenge von 16 g/min. begeistert sie ambiotonierte Heim- und Handwerker. Anspruchsvollere Klebeprojekte sind mit der hochwertigen Klebepistole schnell und leicht umgesetzt.

Ausstattung:
Verwendbar für
Folie, Glas, Gummi, Holz, Keramik, Metall, Papier, Papier lackiert, Pappe, Karton, Plexiglas, PVC

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 420 s · Förderleistung (max.): 16 g/min · Gewicht: 395 g · Klebestick-Ø: 11 mm · Leistung: 45 W · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 256 mm · Schmelz-Temperatur: 200 °C · Spannung: 230 V · Weitere technische Daten: Kabellänge: 2 m
Temperaturgenauigkeit: +/- 10 °C

Lieferumfang:
3x Klebesticks

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 256 mm x 53 mm
Produktabmessung, Länge:
256 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Steinel
Förderleistung (max.):
16 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Aufheizzeit (max.):
420 s
Leistung:
45 W
Spannung:
230 V
Gewicht:
395 g
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel, Steinel, 084509, GLUEMATIC 3011, Heißkleber, Heissklebepistolen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 26,3093*
€ 34,4693*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 26,37*
€ 34,78*
€ 6,90*
ab € 28,59*
€ 37,55*
€ 4,00*
ab € 26,98*
€ 37,55*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 42,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001176
ab € 10,66*
Zubehör
Bosch
2607001178
ab € 10,60*
Zubehör
Bosch
1609201396
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.