Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6623451 Teppichmesser Abbrechmesser Schwarz, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6623451 Teppichmesser Abbrechmesser Schwarz, Rot, Silber
Toolcraft TO-6623451 Teppichmesser Abbrechmesser Schwarz, Rot, Silber
Toolcraft TO-6623451 Teppichmesser Abbrechmesser Schwarz, Rot, Silber
Toolcraft TO-6623451 Teppichmesser Abbrechmesser Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81613006
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6623451
EAN/GTIN:
     4064161015705
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Klingenbreite
9 mm
Gewicht
64 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623457
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.