Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Cristal 250g Ø 11x250 mm Steinel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks Cristal 250g Ø 11x250 mm Steinel
Klebesticks Cristal 250g Ø 11x250 mm Steinel
Artikel-Nr.:
     4012-650822
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     6754
EAN/GTIN:
     4007841006754
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestick-Set Cristal

• Klarer Bastelkleber für unsichtbare Verbindungen
• Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Gewicht:
25 g
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
6754
Ursprungsland:
Frankreich
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,54*
€ 6,37*
1 Tag
80
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,43*
Lager 4012
80
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,79*
€ 6,71*
6 Tage
80
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 7,15*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 7,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,479* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 29,45*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 167,51*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 179,95*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 128,20*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,96*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 26,3093*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.