Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL GlueMatic 7011 Heißklebepistole Grau, Orange 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL GlueMatic 7011 Heißklebepistole Grau, Orange 400 W
STEINEL GlueMatic 7011 Heißklebepistole Grau, Orange 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113670575
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     110093197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Im täglichen Dauereinsatz ist die GM 7011 mit ihrer starken Fördermenge, der kurzen Aufheizzeit und der Temperaturstufen von 40-230°C für die Verarbeitung verschiedenster Materialien unerlässlich.

Leistungsstark. Digital. Professionell.
Um alle Möglichkeiten des Heißklebens optimal ausschöpfen zu können, bedarf es oft hochwertiger Spezialklebstoffe mit individuellen Schmelzpunkten. Mit der GM 7011 und ihrer gradgenauen Temperatureinstellung sind hier keine Grenzen mehr gesetzt. Ob hochtemperaturabhängige Acrylate oder niedrigtemperierte Low Melt-Kleber, die benötigte Temperatur lässt sich einfach und bequem am Gerät einstellen. Für Profis, die in ihrer täglichen Arbeit mit Klebstoffen arbeiten, die dann am besten ihre Eigenschaften entfalten, wenn sie mit der perfekten Temperatur verarbeitet werden. In Verbindung mit unserem neuen PUR-Kleber erreichen wir maximale Festigkeit und hohe Witterungsbeständigkeit – perfekt für härteste Anforderungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
35 g/min
Klebestiftdurchmesser
11 mm
Temperatur (min)
40 °C
Temperatur (max)
230 °C
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung (max.)
400 W
AC Eingangsspannung
220 V
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1015 g
Merkmale
Produkttyp
Heißklebepistole
Produktfarbe
Grau, Orange
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Austauschbare Düsen
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Glas, Leder, Kunststoff, Gummi, Stein, Holz
Weicher Haltegriff
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
006792
ab € 4,89*
Sonstiges
Steinel
70062
ab € 13,11*
Sonstiges
Steinel
70090
ab € 4,46*
Sonstiges
Steinel
006808
ab € 8,78*
Sonstiges
Steinel
006754
ab € 4,55*
Sonstiges
Steinel
A587631
ab € 12,55*
Sonstiges
Steinel
C58659
ab € 6,37*
Sonstiges
Steinel
C58653
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.