| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4029713019846 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029713019846 |
| |
|
| | |
| Digitaler Breiten- und Abstands- Tiefenmessschieber DIGI-MET® Aus rostfreiem Stahl, Feststellschraube, Ein-/Ausschaltung, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich, mm/inch-Umschaltung, variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB, ohne verschiebbare Messbrücke (optionell) Lieferung im Holzetui. Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01/0,0005 mm/inch | Messbereich: | 500 mm | Brückenlänge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, helios preisser digital-meßschieber 500 mm, digital messschieber, digital-messschieber 500mm, DIGI-MET®, und, Taschenmessschieber, Abstands-, Breiten-, Digitaler, Digital, Digi-MET® |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 605,62* | € 655,83* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 605,91* | € 657,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,39* | € 657,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,65* | € 657,32* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 642,7883* | € 692,1483* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|