Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Digitaler Breiten- und Abstands-Tiefenmeßschieber DIGI-MET500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS PREISSER Digitaler Breiten- und Abstands-Tiefenmeßschieber DIGI-MET500 mm
HELIOS PREISSER Digitaler Breiten- und Abstands-Tiefenmeßschieber DIGI-MET500 mm
HELIOS PREISSER Digitaler Breiten- und Abstands-Tiefenmeßschieber DIGI-MET500 mm
HELIOS PREISSER Digitaler Breiten- und Abstands-Tiefenmeßschieber DIGI-MET500 mm
HELIOS PREISSER Digitaler Breiten- und Abstands-Tiefenmeßschieber DIGI-MET500 mm
HELIOS PREISSER Digitaler Breiten- und Abstands-Tiefenmeßschieber DIGI-MET500 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p886821
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     4029713019846
EAN/GTIN:
     4029713019846
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digitaler Breiten- und Abstands- Tiefenmessschieber DIGI-MET

Messtechnik

• Genauigkeit nach Werksnorm • Aus rostfreiem Stahl • Schutzart IP 67 • Doppelseitig abgesetzte Messstange • Ein-/Ausschaltung • LCD-Anzeige 7,5 mm • Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit • Nullpunktstellung an jeder Stelle • mm/inch-Umschaltung • Hold-Funktion • Variabler Datenausgang Opto RS 232, Digimatic und USB Lieferung: Im Holzetui, inklusive Batterie CR2032.

Weitere Informationen:
Max. Messbereich:
500
Produktart:
Tiefenmessschieber
Brückenlänge:
150
Ablesung:
0,01
Ausführung:
digital
Hersteller:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, helios preisser digital-meßschieber 500 mm, digital messschieber, digital-messschieber 500mm, HELIOS, PREISSER, Digitaler, Breiten-, und, Abstands-Tiefenmeßschieber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 605,62*
€ 655,83*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,91*
€ 657,11*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 609,39*
€ 657,32*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 605,65*
€ 657,32*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 642,7883*
€ 692,1483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,83*
€ 780,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,56*
€ 774,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,10*
€ 755,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,20*
€ 741,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,62*
€ 720,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.