| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4029713019846 Herst.-Nr.: 4029713019846 EAN/GTIN: 4029713019846 |
| |
|
| | |
| 4029713019846 Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET® mit doppelseitig abgesetzter Messfläche - Werksnorm - Stahl, rostfrei - Mit Feststellschraube - Schutzart IP67 - Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm - Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB - mm/inch-Umschaltung - Aus- und Ein-Taste - Nullsetzen an jeder Position möglich - Hold-Funktion (Messwertspeicher) Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Holzetui. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, helios preisser digital-meßschieber 500 mm, digital messschieber, digital-messschieber 500mm, 4029713019846, HELIOS PREISSER, digital, Abstands-Tiefenmesser, Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET® mit doppelseitig abgesetzter Messfläche, 28594552, 1652818, 28594542, 28594439, Messschieber, 28593804, Messtechnik, 1 B.u.A.Tiefenmess.DIGI-MET500mm HP, Werksnorm, Stahl, rostfrei, Mit Feststellschraube, Schutzart IP67, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7, 5 mm, Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB, mm/inch-Umschaltung, Aus- und Ein-Taste, Nullsetzen an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher), Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Holzetui, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 605,62* | € 655,83* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,91* | € 657,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 609,39* | € 657,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 605,65* | € 657,32* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 642,7883* | € 692,1483* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|