Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.u.A.Tiefenmess.DIGI-MET500mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.u.A.Tiefenmess.DIGI-MET500mm HP
B.u.A.Tiefenmess.DIGI-MET500mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-730582
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1366728
EAN/GTIN:
     4029713019846
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digitaler Breiten- und Abstands- Tiefenmessschieber DIGI-MET®

• Genauigkeit nach Werksnorm
• Aus rostfreiem Stahl
• Schutzart IP 67
• LCD-Anzeige 7,5 mm
• Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit
• Variabler Datenausgang Opto RS 232, Digimatic und USB
• mm/inch-Umschaltung
• Ein-/Ausschaltung
• Nullpunktstellung an jeder Stelle
• Hold-Funktion

Lieferung: Im Holzetui, inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat und Batterie CR2032, 3 V.

Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1366728
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, helios preisser digital-meßschieber 500 mm, digital messschieber, digital-messschieber 500mm, 500, 4029713019846, Abstands-Tiefenmesser, Breiten-, Breiten-Tiefenmesser, digital, Helios, Meßschieber, Messschieber, Preisser, Tiefenmesser, Tiefenmeßschieber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 607,09*
€ 651,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,77*
€ 653,20*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 604,62*
€ 653,41*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 608,18*
€ 653,41*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 640,5983*
€ 687,5883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,41*
€ 777,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,02*
€ 771,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,37*
€ 757,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,54*
€ 743,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,62*
€ 719,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.