Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmo. DREMOMETER B 20- 120Nm 1/2" Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmo. DREMOMETER B 20- 120Nm 1/2" Gedore
Drehmo. DREMOMETER B 20- 120Nm 1/2" Gedore
Drehmo. DREMOMETER B 20- 120Nm 1/2" Gedore
Drehmo. DREMOMETER B 20- 120Nm 1/2" Gedore
Drehmo. DREMOMETER B 20- 120Nm 1/2" Gedore
Drehmo. DREMOMETER B 20- 120Nm 1/2" Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805856116
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8561-01
EAN/GTIN:
     4002805856116
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore 1/2"
Drehmomentschlüssel DREMOMETER
Weitere Informationen:
Länge:
463 mm
Skalenbereich:
20–120 N·m | 20–120 N·m; 15–90 Ibf·ft
Vierkantantrieb:
1/2 " | 1/2 Zoll
Skalenteilung:
5 N·m/5 lbf·ft
Gewicht:
1,50 kg
Auslösegenauigkeit:
± 3 %
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Handwerkzeug, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Drehmomentwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Aufsteckknarre, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentwerkzeuge
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 294,23*
€ 326,03*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 294,78*
€ 326,33*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,23*
€ 328,69*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 309,07*
€ 340,00*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 306,87*
€ 340,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,34*
€ 380,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,42*
€ 371,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,43*
€ 365,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,23*
€ 351,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,66*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 58,87*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,42*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,94*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.